メイン
2MP(1920 x 1080)の解像度 0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン) 3.2〜10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ H.265、H.264、MJPEG対応 モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知 IR照射距離30m IP66、IK10 SDカード最大128GB 電源:PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC 消費電力:PoE: Max 7.70W、12VDC: Max 6.50W 重量:710g