協栄産業
協栄産業の 換気口
協栄産業の レジスター
協栄産業の 角型レジスター
ハウスキーパーL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13962089
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質
フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304
サイズ
L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×620×11
穴径(mm)
4
メッシュ(mm)
0.5線・16メッシュ