協栄産業
協栄産業の 換気口
協栄産業の レジスター
協栄産業の 角型レジスター
ハウスキーパーM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13962107
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
床下の換気口より侵入するヘビや羽アリ・ゴキブリ・ムカデなどの害虫を防ぎます。
材質
フレーム:アルミ合金、ネット:ステンレスSUS304
サイズ
M
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×500×11
穴径(mm)
4
メッシュ(mm)
0.5線・16メッシュ