栃木屋
栃木屋の 建具金物
栃木屋の ドア・扉金物
栃木屋の 丁番
平型蝶番(ステンレス千鳥穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963218
品番
TH-187SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。
ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途
各種産業機械
材質
SUS304
質量(kg)
扉:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※蝶番を取り付ける際に、M6の小ねじと座金を組み合わせて用いると、ねじ頭がヒンジピースに干渉して開き角度に制限がかかります。