栃木屋
栃木屋の 建具金物
栃木屋の ドア・扉金物
栃木屋の 丁番
平型蝶番(ステンレスサラ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963227
品番
TH-188SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途
各種産業機械
材質
SUS304
質量(kg)
扉:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
19
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※取り付けを行う場合、取付相手に面取り加工を行ってください。サラねじ、サラリベット共に体裁面から若干の飛び出しがありますが、動作に支障はありません。