【タネ】まきっぱなしで花畑! パステルフラワーガーデン 花 草花

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963821 品番703066
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥300

パステル系の花をミックスした可愛いコレクションです。秋桜、カスミ草、なでしこ、千日紅など夏から秋にかけて長期間美しい花が楽しめます。

容量(mL)1.8 タイプ まきどき北海道:4月中旬〜6月中旬、寒地:4月中旬〜6月上旬、平地:3月下旬〜5月下旬、暖地:3月中旬〜5月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
ベランダ園芸

小さめのプランターで混み合わないようにバラまきしたつもりでしたが、4日目に全面的に一斉に発芽しました。双葉が見え始めましたが、どれがどの種類なのか?もう少し待って本葉が見えたら間引きしないと混みすぎかも? ベランダは風が強いので少し混むほうが支えあうかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする