カトージ
カトージの カーアクセサリー
カトージの ベビー用品/チャイルドシート
チャイルドシート アイ・アーク360 ISOFIX i-Size
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13964085
品番
38011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
チャイルドシート、カーシートとして。チャイルドシート ISOFIX 車 ベビーシート i-Size アイサイズ 日よけ アーク360° 回転式 新生児
材質
本体:PP、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン91%/ポリエステル9%、バックル:POM、サポートレッグ:CQCRS、緩衝材:EPP
質量(kg)
14
色
グレー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
46×68.5×51
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません