仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約390g切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約97° 垂直:約52.2°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP補正機能(明暗補正)DWDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01 カラー照射距離(m)赤外線:約30フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大128GB