JAPPY
JAPPYの 運搬機器
JAPPYの 運搬台車
JAPPYの コンテナキャリー
折り畳みキャリーカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13966745
品番
CC-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
10.3
色
黒
高さ(mm)
970
容量(L)
130
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
オックスフォード布PVCコーティング
材質(フレーム)
スチール
最大寸法(mm)
460×960×970
折りたたみ寸法(mm)
240×340×740