トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー2.6L)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13972756 品番602326
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

野菜調理の中心的存在。野菜スライサーとカッターミキサーが一体となった製品で、最新の料理トレンドにも対応できる理想的なソリューションです。
これ1台で刻む・混ぜる・スライスが完結。カッターミキサー&野菜スライサーセット

仕様回転スピード:1速度 幅(mm)348 高さ(mm)527 奥行(mm)328 電力(W)パワー:750 回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)
関連資料:製品カタログ(4.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする