602327 トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L) エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972765

602327 トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L) エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972765
602327 トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L) エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972765
602327 トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L) エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972765
602327 トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L) エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972765
602327 トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L) エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972765
602327 トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L) エレクトロラックス・プロフェッショナル 13972765

トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード13972765品番602327
参考基準価格(税別)¥321,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

野菜調理の中心的存在。野菜スライサーとカッターミキサーが一体となった製品で、最新の料理トレンドにも対応できる理想的なソリューションです。
これ1台で刻む・混ぜる・スライスが完結。カッターミキサー&野菜スライサーセット

仕様回転スピード:1速度幅(mm)348高さ(mm)527奥行(mm)328電力(W)パワー:750回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする