スピーデライト 東日本仕様(三相)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13972860 品番603901
参考基準価格(税別)¥1,550,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

多彩なメニューをスピーディに提供
調理時間を約1/3に短縮可能
誰でも簡単操作で均一な調理品質
最大8つのレシピを登録可能
冷凍食品や和洋中料理も調理対応
テイクアウトにも最適な仕上がり
短時間調理で売上拡大に貢献
ホットサンドの調理時間、わずか30秒。業務用高速マルチグリラー

幅(mm)370 質量(kg)45.5 高さ(mm)484 奥行(mm)686 電源(V)200 消費電力(W)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)調理スペース:250×250×75
関連資料:製品カタログ(5.3MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする