SDI→HDMIコンバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14072565 品番M_SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)

付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ 仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用 ブルー 質量(g)95 電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください 適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5〜24 入力信号SDI(BNC)×1 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ) 動作温度(℃)0〜60 動作湿度(%)0〜90(結露なきこと) 変換タイプメス - オス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする