パトライト(旧春日電機)
パトライト(旧春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
パトライト(旧春日電機)の 端子台
パトライト(旧春日電機)の スクリューレス端子台
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20P
注文コード
14118968
品番
TWM25B20【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
20P
端子間ピッチ(mm)
4.6
入出力数
1対2
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アズワン品番
64-1103-45