2215-10C【ワケあり】 レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD 14119476

レギュレータ(セパレートタイプ)大形

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1 1/4 注文コード14119476 品番2215-10C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥13,0729,998
この商品は接続口径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
警告
設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。
一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 接続口径(Rc)1 1/4 設定圧力範囲(MPa)0.07〜0.83 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様リリーフ機構付 質量(kg)2.5 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)3.09 流体温度(℃)5〜65 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02098345
2019-08-21
用途:
自動車整備工場へのコンプレッサー据え付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

耐圧も高く、見た目もしっかりしていて良い。

次回使用するときも間違いなくこれを使用します!

対象商品:
02098345
2017-12-11
用途:
高圧コンプレッサーの減圧
木村輪業 様

コンプレッサーが高圧1.40MPaまで上がるのでサブタンク側で0.83MPaに減圧する為に購入
最大保証圧力が3.00以上あるので安心出来る
設定圧力が0.83MPaとなっているが、目一杯ハンドルで調整すると0.90まで上昇した
0.90MPaまで欲しかったので結果的には満足している
調整はゲージを見ながら簡単に設定出来る
値段も安く翌日には到着し助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
02098354
2017-08-16
用途:
自動車整備工場
渕瀬 牧場 様 (農・林・水産業)

安価ですが安定してます。大型用インパクト3800クラス使ってもエアー吐出量大丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする