滅菌スクリューコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) TGK品番117-80-46-25 注文コード14119546 品番BE2200【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はTGK品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。
スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 容量(mL)100 寸法(Φ×高さH)(mm)63×55 材質本体:PP/フタ:PE 滅菌EOG滅菌済 アズワン品番1-9495-04 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番117-80-46-25 目盛10mL単位 毛材10mL単位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする