DURAN
DURANの 研究関連用品・実験用必需品
DURANの 保存/デシケーター
DURANの デシケーター類
デシケーターふた DURAN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14119607
品番
017420-3001【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥52,980
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
300用
全高(mm)
137
ねじ規格
GL-32