マルキン印 舞台屋鎚(ナグリ)頭

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14124760 品番 ゴールド
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。
金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。

用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。 材質頭:炭素鋼 タイプ頭:磨 舞台屋槌(ゴールドメッキ) 口径(Φmm)18×19 頭部長(mm)104
注意
※材料の関係もあり、予告なく色が変わる可能性もある旨ご了承ください。
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
※繰り返して使用しているうちに、頭部が緩くなる場合があります。その場合、頭部のクサビを打ち直して亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※長期間使用していなくても、木柄が乾燥・収縮することで頭部が緩くなったり、クサビが浮き上がってくる場合があります。その場合も、クサビを打ち直して余計な柄の出っ張りを削り取り、亀裂や緩みがないことを確認してから使用してください。
※水に濡れないようにしてください。劣化やカビ、腐敗などの原因になります。
※テコ・バールのかわりに使用しないでください。
※カド打ち、ナナメ打ちなど危険です。正しくフェイス中央で叩いてください。
※職人さんが一つ一つ手作りで柄入れをするためご注文を受けてから10日ほどお時間をいただく場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする