フロアジャッキ 2.0t

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14138349 品番EM-519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

軽自動車・小型乗用車に最適!!
支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合最低・最高位(mm):130 〜 385 ストローク(mm)255 幅(mm)195 ブラック 高さ(mm)183 奥行(mm)518 本体質量(kg)9.5 揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。) 油量(cc)110 使用荷重(kN)最大:19.6 総質量(kg)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする