商品説明

EM-509 フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン) 14138358 EM-509 フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン) 14138358 EM-509 フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン) 14138358 EM-509 フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン) 14138358 EM-509 フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン) 14138358 EM-509 フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン) 14138358

フロアジャッキJr. 1.0t

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14138358 品番EM-509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!
軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』
後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!
支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】

適合最低・最高位(mm):145〜400 ストローク(mm)255 幅(mm)151 イエロー/ブラック 高さ(mm)173 奥行(mm)353 本体質量(kg)8.6 揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。) 油量(cc)85 使用荷重(kN)最大:9.8 総質量(kg)9.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする