- ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウ 14140668 - ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウ 14140668 - ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウ 14140668 - ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウ 14140668 - ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウ 14140668

ゴム製カーストッパー(車止め)

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14140668 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。
各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。

用途一般駐車場や商業施設の車止めに 付属品無し 寸法(mm)550×148×97 質量(kg)約4 材質(本体)SBR+NR (バージン材) 適合アンカーネジ頭径がΦ13〜15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ 反射シートあり 穴あけ距離(mm)約311
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※砂利駐車場ではご使用頂けません。
※ボルトは付属しておりません。施工箇所に合わせ、別途適切なアンカーボルト・接着剤などをご用意ください。
※ボルトで固定する際は、寸法図を参考に実際の商品や施工箇所の状況を見て施工をお願いします。
※突貫穴が貫通していない場合は施工時にドリルなどで穴をあけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする