排水路ヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電圧(V)AC100 注文コード14140957 品番AH-2FS
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電圧など36種類から選べます 他の種類を見る

縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。
自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。
管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。
夏季通電防止サーモスタット付です。
外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
塩ビ管にも使用できます。

容量設備容量:30W/m 定格電圧(V)AC100 引張強度(kg)30 耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間) 定格消費電力20W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付) 被覆(外層)フッ素樹脂 連続耐熱温度(℃)(許容)65 屈曲半径R(mm)許容最小30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする