曜日別特売
AH-5FBS 排水路ヒーター アサヒ特販 14141000

排水路ヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14141000品番AH-5FBS
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。
自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。
管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。
夏季通電防止サーモスタット付です。
外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
塩ビ管にも使用できます。

容量設備容量:40W/m定格電圧(V)単相200引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする