アサヒ特販
アサヒ特販の 電熱機器(ヒーター)
アサヒ特販の 水道凍結防止帯
水道凍結防止器 サーモなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14141325
品番
AK-0.5
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
水道管の凍結防止。
低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。
給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品
(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量
設備容量:26W/m
定格電圧(V)
AC100
プラグ
二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)
(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力
9W/m
動作温度
サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード
VCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)
許容最小30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません