気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。 通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。 規格/JIS2種・SG S〜Lサイズまでの3サイズ展開 強靭なポリカーボネイト複合素材帽体 ステンレス製ワンタッチバックル(日本製) ベンチレーションシステム メガネスリット採用 耳周りゆったりスペース シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド 【サンバイザー】 サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム) 【ベンチレーション】 走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。 【ブラウンカラー内装】 汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。 【その他装備】 メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド