甲南電機
甲南電機の バルブ
甲南電機の サイレンサ
サイレンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14156059
品番
ES3-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイレンサは、空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器です。
一般に電磁弁や方向切換弁等の排気口に取付け、方向切換えの際に発する排気音をやわらげ、工場騒音低減に使用します。
質量(g)
40
タイプ
樹脂製標準タイプ
有効断面積(mm
2
)
90
使用圧力(MPa)
0〜1.0
周囲温度(℃)
-20〜60
配管口径
15A、R1/2
効果
消音:20dB(A)
注意
※5℃以下でご使用の場合は、凍結にご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材