HN-CPA 温湿度計(挿入形 ハードタイプ) CHINO(チノー) 14156926

温湿度計(挿入形 ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台注文コード14156926品番HN-CPA
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。

取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする