CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
壁取付形温湿度計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14156935
品番
HN-EKA1N
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ネジ止め(M4ネジ×2本)
出力
温度:4〜20mA(2線伝送)/湿度:4〜20mA(2線伝送)
接続方式
バネ式端子台
センサー
温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)
-10〜55
電源電圧(V)
12〜24DC
応答時間
温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内
精度定格
温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5〜90%rh、25℃において)
設置方法
壁掛け
湿度測定範囲(%RH)
0〜95