壁取付形温湿度計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14156951 品番HN-EKB1N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本) 出力温度:白金測温抵抗体3線式/湿度:4〜20mA(2線伝送) 接続方式バネ式端子台 センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-10〜55 電源電圧(V)12〜24DC 応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内 精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5〜90%rh、25℃において) 設置方法壁掛け 湿度測定範囲(%RH)0〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする