カーマット サイバーマット フロント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14160207 品番6485-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フロアに合わせてカットできるカーマット
いろいろな車種に取付できる
深さ約15mm。砂、泥、ホコリが床にこぼれにくい
オルガンペダル車など幅広い車種に対応する汎用マットです
裏面はズレに強いスパイク加工
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています

材質ポリ塩化ビニル(再生) ブラック 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×620×23
注意
※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする