保護テープ 保護テープカーボン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14160575 品番7541-05BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

車内やボディの傷付き・汚れを防ぐ保護テープ
幅50mm×5m
ドレスアップに最適 カーボン調素材
傷や汚れをガード
耐摩耗性に優れており破れにくい
貼るだけ!取付け簡単
どんな場所にも貼れる(サイドステップ、リヤバンパー、シートレール、ウィンドウ周り)

材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 ブラック 質量(g)210 長さ(m)5
注意
※<お買い求めになる前に>
※本品は貼付ける場所・状況によって、道路運送車両法の保安基準に適合しなくなるおそれがあります。その場合、自動車検査(車検)不合格、または街頭取締等での指摘対象になります。
※貼付け場所、状況等をよくご確認のうえ。正しくご使用ください。保安基準不適合状態により発生する事象については、一切その責任:保証を負いかねますので、予めご了承ください。
※剥がれ防止の為、貼付け後は手洗い洗車を推奨いたします。また、カーシャンプーを使用する際は、事前に目立たない箇所で本品への影響を確認してください。
※本品は再剥離性がありますが、長期間貼付けた場合や、補修・劣化した塗膜に施工した場合、剥がす際に塗装を傷つける可能性があります。ご注意ください。
※本品は紫外線によって劣化・色落ちする場合があります。予めご了承ください。
※本品の使用中・使用後に生じた直接または間接の損害(お車のボディの損傷、ボディの変色、糊残り、事故、故障、損等)につきましては、一切その責任、保証は負いかねます。
※<使用上のご注意>

※この使用上のご注意をよくお読みになり正しく貼付けご使用ください。
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※本品は布生地、モケット地などの素材には貼付けできません。
※気温が低い場合、曲面、シボの粗い樹脂では粘着が弱くなり、貼りにくい場合があります。
※貼付け後、本品がしっかり固定されているかご確認ください。
※劣化による損傷を避けるため、一年を目安に貼り替えをお勧めします。
※本品の貼付けに関してのご質問・適合に関して対応できない場合がございます。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※火気を近づけないよう十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする