エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの WEB会議用品
エレコムの WEBカメラ
ビデオバー カメラ・スピーカー・マイク一体型 WEB会議システム スタンド リモコン レンズ保護カバー付属
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14163531
品番
UCAM-VB60FBGY
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途
ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。
広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。
スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。
ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。
最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。
※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。
AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。
エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。
無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。
本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。
付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。
付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。
幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。
※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品
専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ
仕様
【動作表示ランプ】あり(ミュート時に赤色点灯)、【マイク・収音範囲】正面約6m※メーカー検証環境による、【使用推奨人数】4名〜30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による
色
【カメラ本体】グレー
質量(g)
【カメラ本体】約483※ケーブル、スタンドを除く
備考
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
定格電圧(V)
AC12
最大出力(W)
5(実用)
ケーブル長(m)
【カメラ本体】約2.1
方式
【内蔵マイク】MEMS
対応OS
Windows 11/10、macOS Sonoma 14
対応機種
USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【カメラ本体】約340×70×55※スタンドを除く
有効画素数
約410万画素
周波数特性
150Hz〜20000Hz
マイクロフォン部
MEMS
インピーダンス
4Ω
インターフェース
【カメラ本体】USB Type-Cポート・AC電源ポート
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
5℃〜40℃/〜90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境
保存温度/湿度:-10℃〜60℃/〜90%RH(ただし結露なきこと)
スピーカー
ダイナミック密閉型
スピーカーユニット
Φ約45mm
撮像素子
1/3型 CMOSセンサー
撮影距離(m)
0.32〜無限遠
フォーカス
固定フォーカス
F値
【レンズ】F2.2
指向性
【内蔵マイク】無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
【動画】H.264最大4640×1456/30fps・MJPG最大3520×1104/30fps・YUY2最大640×480/30fps
フレームレート
最大30fps
画角
【撮影】水平180度(133度のレンズを2個使用)
マイクミュート
あり
角度調節
【カメラ】上下15度(カメラレンズ部可動)