※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本タイプタップ穴径:M6注文コード14171958品番MGPB-H150IT-2M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。
底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。
内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。
タップありなしの2タイプをご準備しております。