曜日別特売
MGPB-H300IT-2M6 三角Rマグネットバー マグネットプラン 14172019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPB-H300IT-2M6 三角Rマグネットバー マグネットプラン 14172019
MGPB-H300IT-2M6 三角Rマグネットバー マグネットプラン 14172019

三角Rマグネットバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本タイプタップ穴径:M6注文コード14172019品番MGPB-H300IT-2M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。
底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。
内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。
タップありなしの2タイプをご準備しております。

材質(外装パイプ)SUS316L質量(kg)1.1タイプタップ穴径:M6表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80外径(mm)25-30×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする