画像準備中

内部バッテリ3Ah

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14180699 品番EW9Z-1BINT03V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。

質量(kg)1.2 バッテリーニッケル水素電池 充電時間1.5時間 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命650サイクル(100%DOD)(約2〜3年) バッテリー容量(Ah)3(70Wh) 雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと 走行距離(km)連続:2.8(0.7時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする