ワニ印
ワニ印の 道路用品
ワニ印の その他道路用品
敷板ワニ板 取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
14181521
品番
004967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ワニ板と下地との固定アンカーにご使用いただけます。
トラスコ品番
438-7520
厚さ(mm)
13
色
シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)
長さ(m)
0.06
幅(m)
0.2
直径(mm)
1