EVN
EVNの ベアリング(軸受)
EVNの ベアリング用アクセサリ
EVNの ベアリング用ナット・ワッシャ
精密ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14183079
品番
EPT25N-5-M25X1.5
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
直角度は5/1000です。
用途
工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番
444-2652
材質
ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ねじ寸法
M25×1.5
総幅(mm)
12
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方