重松製作所
重松製作所の 防護服・保護服・特殊服
重松製作所の 化学防護服
全身化学防護服マイクロケム4000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14183456
品番
MC4000-XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途
化学物質取扱い作業。
毒劇物対策用。
トラスコ品番
422-3675
材質
ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルム
色
グリーン
サイズ
XL
胸囲(cm)
108〜116
適応身長(cm)
182〜188
適応胸囲(cm)
108〜116
注意
※一回だけの使用を推奨しています。
※サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
※マスク、手袋、靴は別売です。