PTFEロート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14183745 品番NR0139-003
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。

トラスコ品番391-5883 材質フッ素樹脂(PTFE) 高さ(mm)115 足長(mm)62 足径(Φmm)12 口径(mm)74 足径(Φmm)×足長(mm)12×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする