マッハ
マッハの 空圧補器
マッハの レギュレータ
調圧器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14187629
品番
CVD-HP
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高圧空気圧力を減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ストッパータイプで安全です。
用途
圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番
544-6665
材質
鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)
1.0〜2.2
圧力調整範囲(MPa)
1.0〜2.2
使用流体
圧縮空気
入力圧力(MPa)
2.5
注意
※高圧2.5MPa→高圧1.0MPa〜2.2MPaへ減圧