2007000007426 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188925 2007000007426 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188925 2007000007426 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188925 2007000007426 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188925 2007000007426 ガソリン携行缶 アストロプロダクツ 14188925

ガソリン携行缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード14188925 品番2007000007426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体底部に凹みがあり、注ぐ際に持ちやすい作りになっております。
ノズルを本体内部に収納するため、ノズルの紛失、破損などを防げます。
持ち運びのし易いジェリカンタイプの20Lガソリン携行缶です。

用途ガソリンの持ち運びに。 トラスコ品番481-7605 材質スチール 幅(mm)345 高さ(mm)280 奥行(mm)175 容量(L)10 危険物の類別非危険物
注意
※火気厳禁。
※取扱説明書をよく読み、注意事項・開口手順を守ること。
※発電機などへの給油時は携行缶内のガスを抜いてからタンクキャップをはずしてください。引火の原因となり大変危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする