2009000004788 オイルエキストラクター アストロプロダクツ 14189090 2009000004788 オイルエキストラクター アストロプロダクツ 14189090 2009000004788 オイルエキストラクター アストロプロダクツ 14189090 2009000004788 オイルエキストラクター アストロプロダクツ 14189090 2009000004788 オイルエキストラクター アストロプロダクツ 14189090

オイルエキストラクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14189090 品番2009000004788
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品吸入ホース×1、排出ホース×1、ホースバンド×2 トラスコ品番201-7476 幅(mm)133 高さ(mm)104 奥行(mm)154 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする