unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の 料理道具
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の まな板・解凍ボード
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の プラスチックまな板
便利まな板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14189126
品番
232039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水や汁が流れにくいフチ付タイプです。
リバーシブルなので使い分けができます。
トラスコ品番
833-8983
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
317
厚さ(mm)
18
色
ホワイト
高さ(mm)
18
奥行(mm)
262
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
※2ケース以上で元払いです。