※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リリーフバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14192075 品番 NO.210RV 1.0MPA 1/4
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

作動圧力の精度が±3%です。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。 トラスコ品番805-0882 材質真鍮、バイトン、他 幅(mm)19 全長(mm)50.5 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)1 接続口径DR1/4
注意
※空気専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする