※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の 配管用ワンタッチ管継手
リリーフバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14192091
品番
NO.210RV 1.0MPA 3/8
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
作動圧力の精度が±3%です。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
トラスコ品番
805-0883
材質
真鍮、バイトン、他
幅(mm)
21
全長(mm)
52.5
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
1
接続口径D
R3/8
注意
※空気専用です。