TA-18ML-20A 空気抜弁 ヨシタケ 14193186 TA-18ML-20A 空気抜弁 ヨシタケ 14193186

空気抜弁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14193186 品番 TA-18ML-20A
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。
優れた耐食性・耐久性です。
継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。
キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。
水道法基準適合品です。
キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。

用途
適用流体:冷温水。
温水ボイラ・給湯器。
トラスコ品番795-9133 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法d(mm)R3/4 呼び径(B)3/4 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 呼び径(A)20 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする