サーマルギア 発熱防寒ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14195706 品番 TG22101K90S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。
暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。
ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。
曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。
温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。

用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 トラスコ品番352-6198 適合機種【別売りバッテリー】BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB 材質表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100% ブラック サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 肩幅(cm)39 着丈(cm)64 稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
注意
※適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)
※温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。
※バッテリーセットなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご利用ください。
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする