グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの 半袖 シャツ・インナー
グンゼの インナーコンプレッション 半袖
YG半袖V首 YV0015V-97
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14196345
品番
YV0015V-97-M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
綿100%で、肌にやさしく馴染みます。
甘撚りコンパクトスピンという特殊な紡績手法で、毛羽の少ないソフトでやわらかな風合いに仕上げました。
トラスコ品番
525-3524
材質
綿100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
身長(cm)
165〜175
着丈(cm)
71