ねじ切りオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード14196939 品番181613
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。

用途一般配管加工用 トラスコ品番122-9648 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする