REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 工業用潤滑油
REX(レッキス工業)の 切削油
ねじ切りオイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
14196948
品番
183001
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
JWWAK137日本水道協会規格品です。
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途
上水道配管加工用
トラスコ品番
222-1977
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性